Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 453.2-25-32-1/4-55 tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, kierre, 1/4 tuuman koko-20, halkaisija 0.98 tuumaa | CR6GCH 802C39

WINCO 453.2-25-32-1/4-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, 1/4 tuumaa, koko-20, halkaisija 0.98 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GCH Model: 453.2-25-32-1/4-55Ristiviite: 802C39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€28.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 453.2-25-32-1/4-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, 1/4 tuumaa, koko-20, halkaisija 0.98 tuumaa
€28.76 / yksikkö