Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 452-30-30-M8-S-55 tärinän/iskunvaimentimen kiinnike, sylinterimäinen, nasta, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.18 tuumaa | CR6FWG 802AZ6

WINCO 452-30-30-M8-S-55 tärinä-/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6FWG Model: 452-30-30-M8-S-55Ristiviite: 802AZ6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€19.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0418
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 452-30-30-M8-S-55 tärinä-/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, nasta, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.18 tuumaa
€19.36 / yksikkö