Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 76654S41 -leukaosa AD9LWX 4.5 L: lle - 2 kpl pakkaus | AF2VEG 6YA91

WILTON TOOLS 76654S41 Leuan sisäosat AD9LWX 4.5 litralle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2VEG Malli: 76654S41Ristiviite: 6YA91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaavat leukaleikkeet
Tyyppi4-1 / 2L x 3 / 8W x 11 / 16H x 2-1 / 2 "keskeltä keskelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 2908060 leukaleikkeet AD8QDB 4.5 L: lle - 2 kpl pakkaus | AF2VEK 6YA94 / 63199 29080604-1 / 2L x 3 / 4W x 1 / 2H x 2-1 / 4 "keskeltä keskelle€96.95
WILTON TYÖKALUT 2905020 Leukojen lisäosat 5 x 1 1/4 x 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2VEN 6YA97 / 10096 29050205 L x 1 1/4 W x 5/8 D x 2 3/8 "keskeltä keskelle€174.60
WILTON TOOLS 2905000 Leuan sisäosat 4-1/2 tuuman PR | AH2DUA 25TU35 2905000-€252.03
WILTON TOOLS 2903280 Vaihtoleuan sisäosat, 1 pari | CJ3DRE 25TU41 2903280-€270.19
WILTON TOOLS 2904980 Vaihtoleuan sisäosat, 2kpl | CJ3DRF 25TU34 2904980-€144.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 76654S41 Leuan sisäosat AD9LWX 4.5 litralle - 2 kpl pakkaus
€95.46 / yksikkö