WILTON TOOLS 707203 Vannesahan terä, yleiskäyttöinen, 67-1/2 x | CV3REL 29YX32

WILTON TOOLS 707203 Bandsaw Blade, General Purpose, 67-1/2 x

Varastossa
Tuote: CV3REL Malli: 707203Ristiviite: 29YX32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WILTON TOOLS 579039 350 - 2.5 - 32/180 Hampaat | CV3RKP 24W195 579039Tii€1,199.27
WILTON TOOLS 579038 350 - 2.5 - 32/220 Hampaat | CV3RKQ 24W194 579038Tii€1,245.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 707203 Bandsaw Blade, General Purpose, 67-1/2 x
€72.24 / yksikkö