WILTON TOOLS 60-0321-P Powerfeed Belt 22In- 120G | CN9QGC 29YV87

WILTON TOOLS 60-0321-P Powerfeed Belt 22In-120G

Varastossa
Tuote: CN9QGC Malli: 60-0321-PRistiviite: 29YV87

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WILTON TOOLS 5713591 Whm Vannesahan käyttöhihna | CN9QGB 24W401 5713591Turvavyö€388.68
WILTON TOOLS 5513024 A18 - Kiilahihna Wilton mallille 4210K - Be | CV3DYD 24W329 5513024Kiilahihnat€51.46
WILTON TOOLS 5513030 A25 - Kiilahihna Wilton mallille 4210K - Be | CV3DYF 24W330 5513030Kiilahihnat€61.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 60-0321-P Powerfeed Belt 22In-120G
€608.09 / yksikkö