Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 408SF C-puristin Hi-viz keltainen 8-1 / 4 tuumaa 5 syvä | AA8JVL 18G723 / 14305

WILTON TOOLS 408SF C-puristin Hi-viz Keltainen 8-1/4 tuumaa 5 syvä

Varastossa
Tuote: AA8JVL Malli: 408SFRistiviite: 18G723 / 14305

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinV-ura
korinvärisetHei Viz keltainen
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine6900 lb
VäriHi-Viz keltainen
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetTaottu teräs
Kantavuus6900 lb
Maks. Avaaminen8-1 / 4 "
Min. Avaaminen0"
Min. Todistustesti (Lb.)6900
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko8-1 / 4 "
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliTeräsliseja
KaratMustaoksidi
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys5"
TyyppiHyvä näkyvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.58
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyttää (OSHA: n turvallisuusväristandardit)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoalasinkorinvärisetKurkun syvyysTyyppiRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriHinta
WILTON TOOLS 110 C-puristin raskaasti taottu 10 tuuman 2-7 / 8 syvä | AA8JUP 18G691 / 14184 11010TasainenHarmaa2-7 / 8 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€499.59
WILTON TOOLS 112 C-kiinnitin raskaasti taottu 12 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "TasainenHarmaa2-15 / 16 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€602.63
WILTON TOOLS 802 C-puristin, säännöllinen, 2 tuuman 1-13 / 16 syvä | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"TasainenMusta1-13 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€39.30
WILTON TOOLS 803 C-clamp Regular Duty 3 tuumaa 1-15/16 Syvä | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"TasainenMusta1-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€51.77
WILTON TOOLS 804 C-clamp Regular Duty 4 tuumaa 2-5 / 16 syvä | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmTasainenMusta2-5 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€69.80
WILTON TOOLS 806 C-clamp Regular Duty 6 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUV 18G707 / 14756 8066TasainenMusta2-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€108.50
WILTON TOOLS 808 C-clamp Regular Duty 8 tuumaa 3-7 / 16 syvä | AA8JUW 18G708 / 14770 8088TasainenMusta3-7 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€135.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 408SF C-puristin Hi-viz Keltainen 8-1/4 tuumaa 5 syvä
€170.57 / yksikkö