WILTON TOOLS 11754 Porakoneen ruuvipuristintyyny 4 tuuman | AD4CCA 41D453 / CR4

WILTON TOOLS 11754 Porapuristimen ruuvipuristimen kulmateline, 4 tuuman tyyli

Varastossa
Tuote: AD4CCA Malli: 11754Ristiviite: 41D453 / CR4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
TyyppiKulma, kehto tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2575
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wilton 11754 on kehto-tyyppinen porapuristinpuristin, joka on suunniteltu sovelluksiin, jotka edellyttävät kulman säätämistä (kuten poraus ja napautus).
    • Siinä on sivutangotanko, joka mahdollistaa poran turvallisen lukitsemisen ja kallistamisen missä tahansa 0-90 asteen lisäyksessä, kestävän rakenteen hienorakeisilla valukappaleilla sekä karkaistut ja sileät ruuvipuristimet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 69997 Porakone Press Vise 1-1 / 2 D 4-1 / 2 tuumaa auki | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---€93.79
WILTON TYÖKALUT 13403 Porakone Press Vise 1-1 / 4 D 8-3 / 16 tuumaa auki | AB7ZLV 24W073 13403-----€884.80
WILTON TOOLS 12800 -porapuristinpuristin, 2.5 tuuman leuka | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----€164.13
WILTON TOOLS 11674 Porauspuristin Vise Industrial 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Teollinen€131.32
WILTON TOOLS 11676 Porakoneet Press Vise Industrial 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Teollinen€366.11
WILTON TOOLS 11743 -porapuristin, matala profiili 3 tuumaa | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Matala profiili€79.56
WILTON TOOLS 11744 -porauspuristin Vise Low Profile 4 In | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Matala profiili€147.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11754 Porapuristimen ruuvipuristimen kulmateline, 4 tuuman tyyli
€237.62 / yksikkö