WILTON TOOLS 11753 Porakoneen ruuvipuristin, 3 tuuman | AD4CBZ 41D452 / CR3

WILTON TOOLS 11753 Porapuristimen ruuvipuristimen kulmateline, 3 tuuman tyyli

Varastossa
Tuote: AD4CBZ Malli: 11753Ristiviite: 41D452 / CR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
TyyppiKulma, kehto tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wilton 11753 on kehto-tyyppinen porauspuristinpuristin, jota käytetään poraamiseen ja napauttamiseen 0-90 asteen kulmassa.
    • Siinä on hienorakeinen valurakenne, päällystetty acme-ruuvi tasaista painetta varten ja nopea pysäytystoiminto, joka mahdollistaa ruuvin lukituksen 0, 15, 30, 45, 60, 75 ja 90 astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 69997 Porakone Press Vise 1-1 / 2 D 4-1 / 2 tuumaa auki | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---€93.79
WILTON TYÖKALUT 13403 Porakone Press Vise 1-1 / 4 D 8-3 / 16 tuumaa auki | AB7ZLV 24W073 13403-----€884.80
WILTON TOOLS 12800 -porapuristinpuristin, 2.5 tuuman leuka | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----€164.13
WILTON TOOLS 11674 Porauspuristin Vise Industrial 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Teollinen€131.32
WILTON TOOLS 11676 Porakoneet Press Vise Industrial 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Teollinen€366.11
WILTON TOOLS 11743 -porapuristin, matala profiili 3 tuumaa | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Matala profiili€79.56
WILTON TOOLS 11744 -porauspuristin Vise Low Profile 4 In | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Matala profiili€147.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11753 Porapuristimen ruuvipuristimen kulmateline, 3 tuuman tyyli
€127.47 / yksikkö