WILTON TYÖKALUT 11746 Porakoneen matala profiili 6 tuumaa | AD4CBR 41D445 / LP6

WILTON TOOLS 11746 Poranpuristimen ruuvipuristin matalaprofiilinen 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4CBR Malli: 11746Ristiviite: 41D445 / LP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Leuan avaaminen6"
Leuan leveys6"
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 69997 Porakone Press Vise 1-1 / 2 D 4-1 / 2 tuumaa auki | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---€89.38
WILTON TYÖKALUT 13403 Porakone Press Vise 1-1 / 4 D 8-3 / 16 tuumaa auki | AB7ZLV 24W073 13403-----€853.35
WILTON TOOLS 12800 -porapuristinpuristin, 2.5 tuuman leuka | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----€157.46
WILTON TOOLS 11674 Porauspuristin Vise Industrial 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Teollinen€128.24
WILTON TOOLS 11676 Porakoneet Press Vise Industrial 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Teollinen€352.05
WILTON TOOLS 11743 -porapuristin, matala profiili 3 tuumaa | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Matala profiili€79.37
WILTON TOOLS 11744 -porauspuristin Vise Low Profile 4 In | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Matala profiili€143.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 11746 Poranpuristimen ruuvipuristin matalaprofiilinen 6 tuumaa
€331.71 / yksikkö