Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILSON 305-830 koaksiaalikaapeli yksivaiheinen 18 jalkaa AH8YVD 39CJ47

WILSON 305-830 koaksiaalikaapeli yksivaiheinen 18 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8YVD Malli: 305-830Ristiviite: 39CJ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin pituus18
Kaapelin tyyppiRG8X
Suorittaa loppuunPVC-takki
MateriaaliKaapeli
TyyppiYksivaihe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILSON 305-830 koaksiaalikaapeli yksivaiheinen 18 jalkaa
€53.27 / yksikkö