Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILSON 305-4FD -antenni, joustava 48 tuuman korkeus | AH8YVB 39CJ44

WILSON Joustava 305-4FD 48 tuuman antenni

Varastossa
Tuote: AH8YVB Malli: 305-4FDRistiviite: 39CJ44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntenni
Kaistanleveys (MHz)440
Pohjan halkaisija.0.375
Halkaisija3/8
Suorittaa loppuunLasikuitu
Taajuus26 ja 30
Pituus48
MateriaaliLasikuitu
Kaistojen lukumäärä2
Kokonaispituus48
Power Rating200
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokonaispituusPower RatingTyyppiHinta
WILSON 305-486 Antenni Yläkuormitus 48 tuumaa Korkeus Musta Lasikuitu | AH8YUV 39CJ38 305-486Musta48Lasikuitu481000Suurin kuorma€48.75
WILSON 305-492 -antennikeskuksen kuorma 54 tuuman korkeus | AH8YUX 39CJ40 305-492Musta49Termoplastinen / ruostumaton teräs543500Keskitäyttö€119.18
WILSON 305-495 -antennikeskuksen kuorma 60 tuuman korkeus | AH8YUY 39CJ41 305-495Musta49Termoplastinen / ruostumaton teräs603500Keskitäyttö€113.89
WILSON 305495SE -antennikeskuksen kuorma 49 tuuman korkeus | AH8YUZ 39CJ42 305495SEClear / Black49Termoplastinen / ruostumaton teräs603500Keskitäyttö€114.98
WILSON 305-497 -antennikeskuksen kuorma 49 tuuman korkeus valkoinen | AH8YVA 39CJ43 305-497Valkoinen49Termoplastinen / ruostumaton teräs603500Keskitäyttö€113.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILSON Joustava 305-4FD 48 tuuman antenni
€49.40 / yksikkö