Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILSON 305-492 -antennikeskuksen kuorma 54 tuuman korkeus | AH8YUX 39CJ40

WILSON 305-492 Antenni Keskikuorma 54 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8YUX Malli: 305-492Ristiviite: 39CJ40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntenni
Kaistanleveys (MHz)440
Pohjan halkaisija.0.375
Halkaisija3/8
Suorittaa loppuunMusta
Taajuus26 ja 30
Pituus49
MateriaaliTermoplastinen / ruostumaton teräs
Kaistojen lukumäärä1
Kokonaispituus54
Power Rating3500
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiKeskitäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokonaispituusPower RatingTyyppiHinta
WILSON 305-486 Antenni Yläkuormitus 48 tuumaa Korkeus Musta Lasikuitu | AH8YUV 39CJ38 305-486Musta48Lasikuitu481000Suurin kuorma€48.75
WILSON 305-495 -antennikeskuksen kuorma 60 tuuman korkeus | AH8YUY 39CJ41 305-495Musta49Termoplastinen / ruostumaton teräs603500Keskitäyttö€113.89
WILSON 305495SE -antennikeskuksen kuorma 49 tuuman korkeus | AH8YUZ 39CJ42 305495SEClear / Black49Termoplastinen / ruostumaton teräs603500Keskitäyttö€114.98
WILSON 305-497 -antennikeskuksen kuorma 49 tuuman korkeus valkoinen | AH8YVA 39CJ43 305-497Valkoinen49Termoplastinen / ruostumaton teräs603500Keskitäyttö€113.89
WILSON 305-4FD -antenni, joustava 48 tuuman korkeus | AH8YVB 39CJ44 305-4FDLasikuitu48Lasikuitu48200Joustava€49.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILSON 305-492 Antenni Keskikuorma 54 tuuman korkeus
€119.18 / yksikkö