Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILLSON RESPIRATORS 11150354 Suojalasit Hopeinen Peili Naarmuuntumaton | AE2MPP 4YH41

WILLSON RESPIRATORS 11150354 Suojalasit Hopea Peili Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AE2MPP Malli: 11150354Ristiviite: 4YH41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriHopeapeili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILLSON RESPIRATORS 11150354 Suojalasit Hopea Peili Naarmuuntumaton
€3.22 / yksikkö