Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 76290 Eristetty säädettävä jakoavainsarja 8 10 12 tuumaa | AB8RFU 26X328

WIHA TOOLS 76290 Eristetty säädettävä jakoavainsarja 8 10 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RFU Malli: 76290Ristiviite: 26X328

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty säädettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunpunainen
KahvaKaksoiseristetty liukastuvilla suojuksilla
Leuan kapasiteetti1.5 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus8, 10, 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 76290 Eristetty säädettävä jakoavainsarja 8 10 12 tuumaa
€312.49 / yksikkö