Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 76210 Eristetty säädettävä jakoavain 10 tuumaa punainen | AB8RFQ 26X325

WIHA TOOLS 76210 Eristetty säädettävä jakoavain 10 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AB8RFQ Malli: 76210Ristiviite: 26X325

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty säädettävä jakoavain
Suorittaa loppuunpunainen
KahvaKaksoiseristetty liukastuvilla suojuksilla
Leuan kapasiteetti1.25 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
WIHA TOOLS 76212 Eristetty säädettävä jakoavain 12 tuumaa punainen | AB8RFR 26X326 762121.5 "12 "€117.13
WIHA TOOLS 76215 Eristetty säädettävä jakoavain 15 tuumaa punainen | AB8RFT 26X327 762151-11 / 16 "15 "€239.84
WIHA TOOLS 76208 Eristetty säädettävä jakoavain 8 tuumaa punainen | AB8RFV 26X329 762081"8"€79.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 76210 Eristetty säädettävä jakoavain 10 tuuman punainen
€101.18 / yksikkö