Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36310 Torx-avaimen kärki koko T10 | AH8LJP 38VY83

WIHA TOOLS 36310 Torx-avaimen kärjen koko T10

Varastossa
Tuote: AH8LJP Malli: 36310Ristiviite: 38VY83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus2"
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus11 / 16 "
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
MittaustyyppiTorx (R)
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT10
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoKäden pituusKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiShapeSidonta pystyyHinta
WIHA TOOLS 36306 Torx-avaimen kärki koko T6 | AH8LJM 38VY81 36306T61.5 "Musta5 / 8 "Alloy SteeltavallinenLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€6.37
WIHA TOOLS 36308 Torx-avaimen kärki koko T8 | AH8LJN 38VY82 36308T81 13 / 16 "Musta5 / 8 "Alloy SteeltavallinenLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€6.00
WIHA TOOLS 36651 Torx-avaimen kärki koko T15 | AH8LJQ 38VY84 36651T155.187 "Musta7 / 8 "Alloy SteeltavallinenLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€8.36
WIHA TOOLS 36615 Torx-avainkärjen koko IP15 | AH8LJR 38VY85 36615IP153.5 "Musta11 / 16 "Alloy SteeltavallinenLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€7.49
WIHA TOOLS 36513 Suora muotoinen Torx-avain T7-kärjellä, koko | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "Vihreä1.625 "MuoviergonominenSuoraanSidonta valmis€71.05
WIHA TOOLS 36514 Suora muotoinen Torx-avain T8-kärjellä, koko | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "Vihreä1.625 "MuoviergonominenSuoraanSidonta valmis€65.72
WIHA TOOLS 36545 Suora muotoinen Torx-avain, IP8-kärjen koko | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "Vihreä1.625 "MuoviergonominenSuoraanSidonta valmis€62.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36310 Torx-avaimen kärjen koko T10
€6.00 / yksikkö