Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 33486 kuusioavain T 5/16 tuumaa 7 tuumaa pituus | AB4MBV 1YUN4

WIHA TOOLS 33486 kuusioavain T 5/16 tuumaa 7 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB4MBV Malli: 33486Ristiviite: 1YUN4
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
€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus7"
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan terään
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliPolyamidimuovi muovattu teräksen päälle
Kahvan tyyppiergonominen
SAE tai metrinenSAE
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "
Toimintakulma30 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 33481 kuusioavain T 5/32 tuumaa 7 tuumaa pituus | AB4MBQ 1YUL9 33481KuusioavainSAE5 / 32 "€16.63
WIHA TOOLS 33482 kuusioavain T 3/16 tuumaa 7 tuumaa pituus | AB4MBR 1YUN1 33482KuusioavainSAE3 / 16 "€17.57
WIHA TOOLS 33483 kuusioavain T 7/32 tuumaa 7 tuumaa pituus | AB4MBT 1YUN2 33483KuusioavainSAE7 / 32 "€19.15
WIHA TOOLS 33485 kuusioavain T 1/4 tuumaa 7 tuumaa pituus | AB4MBU 1YUN3 33485KuusioavainSAE1 / 4 "€19.48
WIHA TOOLS 33487 kuusioavain T 3/8 tuumaa 7 tuumaa pituus | AB4MBW 1YUN5 33487KuusioavainSAE3 / 8 "€27.35
WIHA TOOLS 33443 kuusioavain T 5.08mm 7 tuuman pituus | AB4MBY 1YUN8 33443Kuusioavainmetrinen5.08mm€19.23
WIHA TOOLS 33405 T-kahva Metric kuusioavain, 3.0 mm X 200 mm Koko | CV3PWU 25E726 33405Kuusioavain--€10.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 33486 kuusioavain T 5/16 tuumaa 7 tuumaa pituus
€23.91 / yksikkö