Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32704 Precision Cutter Tapered Head | AF4YQQ 9PZF6

WIHA TOOLS 32704 Tarkkuusleikkuri kartiomainen pää

Varastossa
Tuote: AF4YQQ Malli: 32704Ristiviite: 9PZF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkat diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan tyyppiErgonominen 2-komponentti
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 2 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTyökaluteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKapea kapeneva
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausHinta
WIHA TOOLS 32702 Precision Cutter Tapered Head | AF4NTB 9DU09 32702Semi Flush€88.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32704 Tarkkuusleikkuri kartiomainen pää
€94.16 / yksikkö