Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190772-16S hydrauliletkuliitin | AG2XLR 32NA01

EATON 190772-16S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AG2XLR Malli: 190772-16SRistiviite: 32NA01

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko16
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiJIC-naarasheijastus
Letku7 / 8 "
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus2.87 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 190772-4S hydrauliletkuliitin | AG2XLH 32MZ92 190772-4S4Yleinen naisten soihtu3 / 16 "1.41 "€61.60
EATON 190772-5S hydrauliletkuliitin | AG2XLJ 32MZ93 190772-5S5Yleinen naisten soihtu1 / 4 "1.52 "€61.62
EATON 190772-6S hydrauliletkuliitin | AG2XLK 32MZ94 190772-6S6JIC-naarasheijastus5 / 16 "1.62 "€63.28
EATON 190772-8S hydrauliletkuliitin | AG2XLM 32MZ96 190772-8S8Yleinen naisten soihtu13 / 32 "2.03 "€67.84
EATON 190772-10S hydrauliletkuliitin | AG2XLN 32MZ97 190772-10S10Yleinen naisten soihtu1 / 2 "2.16 "€92.68
EATON 190772-12S hydrauliletkuliitin | AG2XLP 32MZ98 190772-12S12JIC-naarasheijastus5 / 8 "2.82 "€121.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190772-16S Hydrauliletkun liitin
€167.07 / yksikkö