Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP FC425-24X25 Suojahiha Nailon Hionta 1.59 | AA7UUG 16P897

AEROQUIP FC425-24X25 Suojaholkki Nylon Abrasive 1.59

Varastossa
Tuote: AA7UUG Malli: FC425-24X25Ristiviite: 16P897

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojahiha
Suorittaa loppuunMusta
Pituus25ft.
MateriaaliHioma-aukko nailonia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6304930000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen hihatunnus (1.59 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AEROQUIP FC425-12X25 Suojahiha Nylon Hankaava .71 | AA7UUD 16P894 FC425-12X25€78.78
AEROQUIP FC425-16X25 Suojahiha Nylon Hankaava 1 | AA7UUE 16P895 FC425-16X25€92.36
AEROQUIP FC425-20X25 -suojahiha nailonhionta 1.25 | AA7UUF 16P896 FC425-20X25€115.85
AEROQUIP FC428-28X25 Suojahiha Nailon Hioma 1.75 | AA7UUH 16P898 FC428-28X25€288.99
AEROQUIP FC425-32X25 Suojaholkki Nylon Hioma 2.07 | AA7UUJ 16P899 FC425-32X25€191.15
AEROQUIP FC425-46X25 Suojahiha Nailon Hionta 2.86 | AA7UUK 16P901 FC425-46X25€185.33
AEROQUIP FC425-54X25 -suojaholkki nailonhionta 3.34 | AA7UUL 16P902 FC425-54X25€295.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP FC425-24X25 Suojaholkki Nylon Abrasive 1.59
€117.65 / yksikkö