Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 30892 ruuvimeisselisarja, yhdistelmä Hd 5 kpl | AE4NAE 5LW87

WIHA TOOLS 30892 ruuvimeisselisarja, yhdistelmä Hd 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE4NAE Malli: 30892Ristiviite: 5LW87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä5
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoHex w / Hex Bloster
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluVarren muotoHinta
WIHA TOOLS 52090 ruuvimeisselisarja, yhdistelmä 5 kpl | AE4NCY 5LX14 52090Ergonominen mikrofinish liukumaton tyynykahvaPyöreä€14.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 30892 ruuvimeisselisarja, yhdistelmä Hd 5 kpl
€106.31 / yksikkö