Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26985 Precision Multi-bit ruuvimeisseli Esd 12pc | AC4KUF 30D454

WIHA TOOLS 26985 Precision Multi-bit ruuvimeisseli Esd 12kpl

Varastossa
Tuote: AC4KUF Malli: 26985Ristiviite: 30D454

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka monibittinen ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunHöyrykromi
KahvaESD
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliKorkeaseoksinen CVM-teräs
Palojen lukumäärä12
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvätKääntyvät terät: Urat: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUritettu / Phillips / Torx (R)
VihjetyyppiUritettu, Phillips, Torx (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliKoot sisältyvätHinta
WIHA TOOLS 75093 Precision Multi-bit ruuvimeisseli Esd 16pc | AC4KVM 30D483 75093Kova ChromeCRM-72-työkaluteräs16CRM-teräsUra: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€58.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26985 Precision Multi-bit ruuvimeisseli Esd 12kpl
€233.61 / yksikkö