Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26570 Precision Nut Driver 7mm x 6-3/4 In | AC4KTG 30D432

WIHA TOOLS 26570 Tarkkuusmutterin väännin 7mm x 6-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KTG Malli: 26570Ristiviite: 30D432

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmutterin ohjain
Terän materiaaliCVM-teräs
KahvaMuovi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluPyörivä punainen korkki
Kahva materiaaliMuovi
Kuusiokoko7mm
Kokonaispituus6.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
VarsiPyöreä
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultin välys (10mm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26570 Tarkkuusmutterin väännin 7mm x 6-3/4 tuumaa
€11.04 / yksikkö