Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 21391 Eristetty laatikkoavainsarja 3/8-3/4 tuumaa 6kpl | AB8RGB 26X335

WIHA TOOLS 21391 Eristetty laatikkoavainsarja 3/8-3/4 tuumaa 6kpl

Varastossa
Tuote: AB8RGB Malli: 21391Ristiviite: 26X335

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty laatikkopääavainsarja
Suorittaa loppuunKaksoiseristys punainen yli keltainen
Palojen lukumäärä6
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Pituusalue5-1/2 to 8-1/4"
SAE tai metrinenSAE
Jakoavaimen koko3/8 "- 3/4"
Avaimet mukana3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 21391 Eristetty laatikkoavainsarja 3/8-3/4 tuumaa 6kpl
€688.55 / yksikkö