WIEGMANN WPFBE100 suodatettu pakosäleikkö 5 5/8 tuumaa | AB8WVY 2AAU2

WIEGMANN WPFBE100 suodatettu pakosäleikkö 5 5/8 tuumaa

Tuote: AB8WVY Malli: WPFBE100Ristiviite: 2AAU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakosäleikkö
Tuulettimen koolle (tuumaa)5.625
Korkeus6.13 "
MateriaaliTeräs ja alumiini
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN WPFA25/30BK suodatettu pakoputken säleikkö 9 21/32 tuumaa | AB8WVT 2AAT6 WPFA25 / 30BK9-21/329.84 "polykarbonaatti9.84 "€315.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WPFBE100 suodatettu pakosäleikkö 5 5/8 tuumaa