Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WAS300 reiän tiivistysputken koko 3 tuumaa | AB2JVZ 1MDU6

WIEGMANN WAS300 reiän tiivisteputken koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2JVZ Malli: WAS300Ristiviite: 1MDU6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistetty reiän tiiviste
VäriHarmaa
Putken koko3"
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
TiivisteOilight
Reikä dia.3-41 / 64 "
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12 ja 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu (sinetöimään käyttämättömät painikkeet tai kanavareiät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReikä dia.Hinta
WIEGMANN WAS350 reiän tiivistysputken koko 3 1/2 tuumaa | AB2JWA 1MDU7 WAS 3503-1 / 2 "4"€39.19
WIEGMANN WAS400 reiän tiivisteputken koko 4 tuumaa | AB8WVL 2AAR5 WAS 4004"4-41 / 64 "€50.79
WIEGMANN WAS050 Reiän tiivisteen öljytiiviste | AE7ZLH 6C749 WAS 0501 / 2 "7 / 8 "€11.42
WIEGMANN WAS075 Reiän tiivisteen öljytiiviste | AE7ZLJ 6C750 WAS 0753 / 4 "1-1 / 8 "€14.00
WIEGMANN WAS150 Reiän tiivisteen öljytiiviste | AE7ZLK 6C752 WAS 1501-1 / 2 "2"€23.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WAS300 reiän tiivisteputken koko 3 tuumaa
€30.79 / yksikkö