WIEGMANN SSN4242408 Kotelo Saranoitu 8d x 24L x 24h Tuuma | AF2QDZ 6XC27

WIEGMANN SSN4242408 Kotelo saranoitu 8p x 24v x 24h tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QDZ Malli: SSN4242408Ristiviite: 6XC27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,646.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys8"
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus24 "
Sisäpaneeli2W829
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys6.91 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.075
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN SSN4302408 Kotelo Saranoitu 8d x 24L x 30H Tuuma | AB4NTP 1ZHP5 SSN43024088"30 "3A9246.91 "24 "€2,824.43
WIEGMANN SSN4302412 Kotelo Saranoitu 12d x 24L x 30K Tuuma | AB4NTQ 1ZHP6 SSN430241212 "30 "3A92410.91 "24 "€3,287.33
WIEGMANN SSN4242412 Kotelo Saranoitu 12p x 24v x 24h Tuuma | AE9DVG 6HYC6 SSN424241212 "24 "2W82911.78 "24 "€3,378.91
WIEGMANN SSN4363612 Kotelo Saranoitu 12d x 36L x 36H Tuuma | AE9DVH 6HYC7 SSN436361212 "36 "NP363611.78 "36 "€3,873.35
WIEGMANN SSN4362408 Kotelo Saranoitu 8d x 24L x 36H Tuuma | AF2QEA 6XC28 SSN43624088"36 "3A9326.91 "24 "€3,481.07
WIEGMANN SSN4363012 Kotelo Saranoitu 12d x 30L x 36H Tuuma | AF2QEB 6XC29 SSN436301212 "36 "3A93310.91 "30 "€3,937.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SSN4242408 Kotelo saranoitu 8p x 24v x 24h tuumaa
€2,646.49 / yksikkö