Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN SC081006G Kotelo Saranoitu 6d x 10L x 8h Tuuma | AE9JAP 6JYX0

WIEGMANN SC081006G Kotelo Saranoitu 6p x 10L x 8K Tuuma

Varastossa
Tuote: AE9JAP Malli: SC081006GRistiviite: 6JYX0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriSinkitty
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetPinnoitetut teräsruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
Korkeus10 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys6"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.537
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliHinta
WIEGMANN SC151506 Koteloruuvi 6d x 15w x 15h tuumaa | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Harmaa6"15 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "NokotuksetHiiliteräs€92.36
WIEGMANN SC151506NK Koteloruuvi 6d x 15w x 15h tuumaa | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Harmaa6"15 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€102.15
WIEGMANN SC181804 Koteloruuvi 4d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Harmaa4"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€134.79
WIEGMANN SC181804NK Koteloruuvi 4d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Harmaa4"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€137.26
WIEGMANN SC181806 Koteloruuvi 6d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Harmaa6"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€157.95
WIEGMANN SC181806NK Koteloruuvi 6d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Harmaa6"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€138.56
WIEGMANN SC242406 Koteloruuvi 6d x 24w x 24h tuumaa | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Harmaa6"24 "ANSI 61 polyesterijauhe24 "NokotuksetHiiliteräs€317.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SC081006G Kotelo Saranoitu 6p x 10L x 8K Tuuma
€56.21 / yksikkö