Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN NP2416 -kotelon sisäpaneeli | AF2QDU 6XC18

WIEGMANN NP2416 Kotelon sisäpaneeli

Varastossa
Tuote: AF2QDU Malli: NP2416Ristiviite: 6XC18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
Mitata12
Korkeus21 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN NPDD5442 Kotelon sisäpaneeli 50 x 38 x 0.88 tuumaa | AB4NQL 1ZHG8 NPDD5442Valkoinen polyesterijauhe5"38 "Hiiliteräs0.88 "€733.53
WIEGMANN NPDD6048 Kotelon sisäpaneeli 60 x 48 x 0.88 tuumaa | AB4NQM 1ZHG9 NPDD6048Valkoinen polyesterijauhe6"48 "Hiiliteräs0.88 "€546.71
WIEGMANN NPDD6060 -kotelon sisäpaneeli 60 x 60 x 0.88 tuumaa | AB4NQN 1ZHH1 NPDD6060Valkoinen polyesterijauhe6"60 "Hiiliteräs0.88 "€562.79
WIEGMANN NPDD7272 Kotelon sisäpaneeli 72 x 72 x 0.88 tuumaa | AB4NQP 1ZHH3 NPDD7272Valkoinen polyesterijauhe72 "72 "Hiiliteräs0.88 "€897.96
WIEGMANN WA72P24F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 20 x 2 tuumaa | AB4NUE 1ZHU2 WA72P24F1Valkoinen polyesterijauhe60 "20 "Hiiliteräs2"€670.73
WIEGMANN WA72P30F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 26 x 2 tuumaa | AB4NUF 1ZHU3 WA72P30F1Valkoinen polyesterijauhe60 "26 "Hiiliteräs2"€916.72
WIEGMANN WA72P72F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 68 x 2 tuumaa | AB4NUG 1ZHU7 WA72P72F1Valkoinen polyesterijauhe60 "68 "Hiiliteräs2"€1,948.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN NP2416 Kotelon sisäpaneeli
€65.32 / yksikkö