WIEGMANN N412202006CST Kotelo saranoitu 6d x 12w x 15h tuuma | AB9ZYX 2HAX6

WIEGMANN N412202006CST-kotelo, saranoitu 6p x 12v x 15h tuuma

Varastossa
Tuote: AB9ZYX Malli: N412202006CSTRistiviite: 2HAX6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta Semiflush-salpaa
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus20 "
Sisäpaneeli2 NJ34
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 12, 13
Käytettävä avautumissyvyys6.5 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)62.38
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN N412201606CST Kotelo saranoitu 4d x 15w x 15h tuuma | AB9ZYW 2HAX4 N412201606CST6"20 "2 NJ326.5 "16 "€653.10
WIEGMANN N412242410CST Kotelo saranoitu 4d x 12w x 15h tuuma | AB9ZYY 2HAX9 N412242410CST10 "24 "2 NJ4010.5 "24 "€833.57
WIEGMANN N412242408CST Kotelo saranoitu 4d x 12w x 15h tuuma | AB9ZYZ 2HAY2 N412242408CST8"24 "2 NJ408.75 "24 "€835.56
WIEGMANN N412303008CST Kotelo saranoitu 8d x 12w x 12h tuuma | AB9ZZA 2HAY7 N412303008CST8"30 "2 NJ428.75 "30 "€1,166.97
WIEGMANN N412363012CST kaltevuuskaapin kotelo 6d x 12w x 12h tuumaa | AB9ZZB 2HAY9 N412363012CST12 "36 "2 NJ4812.5 "30 "€1,293.71
WIEGMANN N412363008CST Kotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AB9ZZC 2HAZ2 N412363008CST8"36 "2 NJ488.75 "30 "€1,149.46
WIEGMANN N412363612CST Kotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AB9ZZD 2HAZ3 N412363612CST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€1,470.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N412202006CST-kotelo, saranoitu 6p x 12v x 15h tuuma
€749.18 / yksikkö