WIEGMANN EHG075 säteilevä kotelolämmitin 75w 7 tuumaa | AB4NPF 1ZHC1

WIEGMANN EHG075 säteilykotelon lämmitin, 75w, 7 tuuman pituus

Tuote: AB4NPF Malli: EHG075Ristiviite: 1ZHC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilevä kotelolämmitin
Korkeus5.5 "
Pituus7"
Vaihe1
TermostaattiEi eristetty
Jännite110/240
Watts75
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN EHG075 säteilykotelon lämmitin, 75w, 7 tuuman pituus