SPEEDAIRE 5VDH2 -ilmasylinteri 14.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VER

SPEEDAIRE 5VDH2 ilmasylinteri, 14.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6VER Malli: 5VDH2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,988.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.4"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata3141 lb
Max. Paine250 psi
MountEtulaippa
Kokonaispituus14.375 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti7"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.24
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VDG3 -ilmasylinteri 9.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VEM 5VDG39.88 "2.5 "€1,862.63
SPEEDAIRE 5VDG4 -ilmasylinteri 10.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VEN 5VDG410.375 "3"€1,862.63
SPEEDAIRE 5VDG5 -ilmasylinteri 10.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VEP 5VDG510.875 "3.5 "€1,862.63
SPEEDAIRE 5VDH0 -ilmasylinteri 13.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VEQ 5 VDH013.375 "6"€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDH3 ilmasylinteri 14.875 tuuman pituus terästä | AE6VET 5 VDH314.875 "7.5 "€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDH4 -ilmasylinteri 15.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VEU 5 VDH415.375 "8"€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDH6 -ilmasylinteri 16.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VEV 5 VDH616.375 "9"€2,136.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VDH2 ilmasylinteri, 14.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€1,988.86 / yksikkö