Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN BH0606 Wireway-kannattimen ripustin 6x6 Square Inch Harmaa | AC3PQX 2VE52

WIEGMANN BH0606 Wireway kannatinripustin 6x6 neliötuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AC3PQX Malli: BH0606Ristiviite: 2VE52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway-kannattimen ripustin
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
ToimintoRoikkuu lankaverkon yläpuolelta
Korkeus6"
Materiaali16 Teräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN BH0606 Wireway kannatinripustin 6x6 neliötuuman harmaa
€76.99 / yksikkö