Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA VXGX10030234 Porausterä, 0.1120 tuuman välikkeen koko | CV2JCN 274HT0

WIDIA VXGX10030234 Drilling Insert, 0.1120 Inch Insert Size

Varastossa
Tuote: CV2JCN Model: VXGX10030234Ristiviite: 274HT0
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
€30.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus insertti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIDIA TDM1800UPM Jäähdytysnesteen syöttö vaihdettava poran kärki, 18.0000 mm:n sisäosan koko, Tdm1 modulaarinen poran sisäosa | CV2JCC 273YN6 TDM1800UPMTIP€147.29
WIDIA TDM2450UPM Jäähdytysnesteen syöttö vaihdettava poran kärki, 24.5000 mm:n sisäosan koko, Tdm1 modulaarinen poran sisäosa | CV2JCD 274CN3 TDM2450UPMTIP€212.28
WIDIA TDM1000UPM Vaihdettava poran kärki, 10.0000 2 mm sisäkkeen koko | CV273XBA 7YFXNUMX TDM1000UPMTIP€101.72
WIDIA TDM03946UP Vaihdettava poran kärki, 10.0200 mm sisäkkeen koko | CV2XBB 273YV4 TDM03946UPTIP€107.23
WIDIA TDM03970UP Vaihdettava poran kärki, 10.0800 mm sisäkkeen koko | CV2XBC 273YV5 TDM03970UPTIP€107.23
WIDIA TDM1010UPM Vaihdettava poran kärki, 10.1000 mm:n sisäosan koko | CV2XBD 273YF8 TDM1010UPMTIP€109.87
WIDIA TDM1020UPM Vaihdettava poran kärki, 10.2000 mm:n sisäosan koko | CV2XBE 273YF9 TDM1020UPMTIP€107.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA VXGX10030234 Drilling Insert, 0.1120 Inch Insert Size
€30.07 / yksikkö