Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA TCF0781R3SLR100C käännettävä teräpora, 20.34 mm Max. Poran halkaisija, C istuimen koko, 3Xd, 1 tuuman varren halkaisija | CR4KVA 287JR5

WIDIA TCF0781R3SLR100C Kääntöteräpora, 20.34 mm Max. Poran halkaisija, C-istuimen koko, 3Xd, 1 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CR4KVA Malli: TCF0781R3SLR100CRistiviite: 287JR5
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
€605.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä teräpora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA TCF0625R2SLR075B Indeksoitava porakone, 0.6446 tuuman maks. Poran halkaisija, B istuinkoko, 2Xd, 3/4 tuuman varren halkaisija | CR4KLD 287JL7 TCF0625R2SLR075B€489.96
WIDIA TCF0625R4SLR075B Indeksoitava porakone, 0.6446 tuuman maks. Poran halkaisija, B istuinkoko, 4Xd, 3/4 tuuman varren halkaisija | CR4KLE 287JN3 TCF0625R4SLR075B€564.28
WIDIA TCF0750R2SLR100C Indeksoitava porakone, 0.7696 tuuman maks. Poran halkaisija, C istuimen koko, 2Xd, 1 tuuman varren halkaisija | CR4KMH 287JP7 TCF0750R2SLR100C€575.28
WIDIA TCF0750R3SLR100C käännettävä porakone, 0.7696 tuuman maks. Poran halkaisija, C istuimen koko, 3Xd, 1 tuuman varren halkaisija | CR4KMK 287JR4 TCF0750R3SLR100C€605.56
WIDIA TCF0750R4SLR100C Indeksoitava porakone, 0.7696 tuuman maks. Poran halkaisija, C istuimen koko, 4Xd, 1 tuuman varren halkaisija | CR4KML 287JT1 TCF0750R4SLR100C€660.62
WIDIA TCF0875R3SLR100C käännettävä sisäpora, 0.8946 tuuman maks. Poran halkaisija, C istuimen koko, 2.5 x d, 1 tuuman varren halkaisija | CR4KNN 287JR8 TCF0875R3SLR100C€605.56
WIDIA TCF0875R4SLR100C käännettävä sisäpora, 0.8946 tuuman maks. Poran halkaisija, C istuimen koko, 4Xd, 1 tuuman varren halkaisija | CR4KNP 287JT5 TCF0875R4SLR100C€660.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA TCF0781R3SLR100C Kääntöteräpora, 20.34 mm Max. Poran halkaisija, C-istuimen koko, 3Xd, 1 tuuman varren halkaisija
€605.56 / yksikkö