Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41252 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 3/16 tuumaa, Kokonaispituus 1 7/16 tuumaa, SB-51 | CV2CRK 429Z31

WIDIA M41252 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/16 in, Overall Length 1 7/16 in, SB-51

Varastossa
Tuote: CV2CRK Malli: M41252Ristiviite: 429Z31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA M41258 kovametallipora, leikkauspituus 1 tuumaa, kokonaispituus 2 3/4 tuumaa, Sb-5 | CV2CKY 1Z336 M41258€66.90
WIDIA M41256 kovametallipora, leikkauspituus 3/4 tuumaa, kokonaispituus 2 1/2 tuumaa, Sb-3 | CV2CLF 1Z328 M41256€43.50
WIDIA M40258 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 tuumaa, Kokonaispituus 2 3/4 tuumaa, SB-5 | CV2CNE 2RPW8 M40258€68.68
WIDIA M41262 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 11.10 mm, Kokonaispituus 38.10 mm, SB-42M | CV2CPK 429Z95 M41262€16.52
WIDIA M41263 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 14.30 mm, Kokonaispituus 38.10 mm, SB-43M | CV2CQA 429Y34 M41263€16.35
WIDIA M40268 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 15.90 mm, Kokonaispituus 50.80 mm, SB-01M | CV2CQD 429Z60 M40268€26.38
WIDIA M41274 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 25.40 mm, Kokonaispituus 69.90 mm, SB-05M | CV2CQW 429Z71 M41274€63.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41252 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/16 in, Overall Length 1 7/16 in, SB-51
€26.41 / yksikkö