Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40641 Monihuiluinen uppoallas 90 astetta 1/2 tuumaa | AE9LFM 6KJK4

WIDIA M40641 Monihuiluinen upotusallas, 90 astetta 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LFM Malli: M40641Ristiviite: 6KJK4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonen huilun upotettava
Rungon halkaisija1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumääräMulti
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 9 / 32 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarren pituusHinta
WIDIA M40635 Monihuiluinen uppoallas 90 astetta 1/4 tuumaa | AE9LFG 6KJJ9 M406351 / 4 "1 / 4 "2"1 5 / 16 "€25.48
WIDIA M40638 Monihuiluinen uppoasennus 90 astetta 3/8 tuumaa | AE9LFK 6KJK2 M406383 / 8 "3 / 8 "2.187 "1.75 "€30.59
WIDIA M40644 Monihuiluinen uppoasennus 90 astetta 5/8 tuumaa | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "€51.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40641 Monihuiluinen upotusallas, 90 astetta 1/2 tuumaa
€37.34 / yksikkö