Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40490 kovametalliporanteräkartio, 1/4 tuumaa | AE9LEP 6KJH1

WIDIA M40490 kovametalliporanteräkartio, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LEP Malli: M40490Ristiviite: 6KJH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 3 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 3 "
ShapeTerävä kartio
Kaupan numeroSM-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40486 Karbidipuristettu kartio 1/8 tuumaa | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SM-42€14.48
WIDIA M40487 Karbidipuristettu kartio 1/8 tuumaa | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SM-43€14.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40490 kovametalliporanteräkartio, 1/4 tuumaa
€22.64 / yksikkö