Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT275035 kierteenmuodostushana, M12X1.25 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus, 4 21/64 tuumaa | CR3RNW 53NY90

WIDIA GT275035 Thread Forming Tap, M12X1.25 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 4 21/64 Inch Length

Varastossa
Tuote: CR3RNW Malli: GT275035Ristiviite: 53NY90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA GT265054 kierteenmuodostushana, M10X1.25 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, pohja | CR3RNP 53NY56 GT265054€113.16
WIDIA GT245045 Kierteenmuodostushana, M10X1.25 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Wu32Mg | CR3RNQ 53NX53 GT245045€120.84
WIDIA GT245046 Kierteenmuodostushana, M10X1.5 Kierrekoko, 16 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CR3RNR 53NX54 GT245046€120.84
WIDIA GT235015 kierteenmuodostushana, M10X1.5 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Wp31Mg | CR3RNT 53MU90 GT235015€270.49
WIDIA GT225021 kierteenmuodostushana, M10X1.5 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Wp31Mg | CR3RNU 53MU30 GT225021€221.46
WIDIA GT255034 Kierteenmuodostushana, M10X1.5 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Wu32Mg | CR3RNV 53NX95 GT255034€133.30
WIDIA GT225027 Kierteenmuodostushana, M12X1.25 Kierrekoko, 15 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus | CR3RNX 53MU36 GT225027€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT275035 Thread Forming Tap, M12X1.25 Thread Size, 11/16 Inch Thread Length, 4 21/64 Inch Length
€168.67 / yksikkö