Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5510 kierteenmuodostushana M3x0.5 Bright | AA6GPA 13x321

WIDIA 5510 Kierteenmuodostushana M3x0.5 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GPA Malli: 5510Ristiviite: 13X321

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€24.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5510
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.0.141 "
KokoM3
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 5512 kierteenmuodostushana M10x1.5 kirkas | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€29.15
WIDIA 5512 langanmuodostushana M8x1.25 kirkas | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€25.67
WIDIA 5512 langanmuodostushana M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€23.17
WIDIA 17271 kierteenmuodostushana M5x0.8 kirkas | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5Pohjaaminen€21.85
WIDIA 5512 langanmuodostushana M4x0.7 kirkas | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4Pohjaaminen€22.71
WIDIA 5512 langanmuodostushana M3x0.5 kirkas | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3Pohjaaminen€28.28
WIDIA 5510 langanmuodostushana M8x1.25 kirkas | AA6GNW 13X317 551011 / 16 "55102 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5510 Kierteenmuodostushana M3x0.5 Kirkas
€24.90 / yksikkö