Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5502TC -kierteen muodostushana 1 / 4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997

WIDIA 5502TC kierteenmuodostushana 1/4-20UNC TiCN

Varastossa
Tuote: AA4CDV Malli: 5502TCRistiviite: 12E997

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero5502TC
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 5512TC -kierteen muodostushana M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCKarkea5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "€16.05
WIDIA 5512TC -kierteen muodostushana M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987 5512TCKarkea5512TC2 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M811 / 16 "€32.64
WIDIA 5512TC kierremuovaushana M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCKarkea5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "€31.70
WIDIA 5512TC -kierteen muodostushana M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991 5512TCKarkea5512TC1 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M35 / 16 "€32.79
WIDIA 5502TC -kierteen muodostushana 3 / 8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "€47.22
WIDIA 5502TC -kierteen muodostushana # 10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "€30.06
WIDIA 5502TC kierteenmuodostushana #8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "€31.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5502TC kierteenmuodostushana 1/4-20UNC TiCN
€33.52 / yksikkö