Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5365975 Spiraalikärkihana 3/8-16unc Ticn | AA3VJX 11W585

WIDIA 5365975 Spiraalikärkihana 3/8-16unc Ticn

Varastossa
Tuote: AA3VJX Malli: 5365975Ristiviite: 11W585

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero8301TC
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.381 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
WIDIA 5366406 Spiraalikärkihana 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "€293.79
WIDIA 5367076 Spiraalihana 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "€218.24
WIDIA 5367069 Spiraalihana 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "€226.60
WIDIA 5366137 Spiraalihana 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "€92.66
WIDIA 5366133 Spiraalihana 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575 536613363 / 64 "8301TC3UNC3.59312H30.429 "€89.32
WIDIA 5367062 Spiraalipistehana 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "€168.84
WIDIA 5367035 Spiraalipistehana 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "€168.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5365975 Spiraalikärkihana 3/8-16unc Ticn
€40.57 / yksikkö