Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5364725 Spiraalikärkihana 1-8unc Tin | AA3VGV 11W530

WIDIA 5364725 Spiraalikärkihana 1-8 unc tina

Varastossa
Tuote: AA3VGV Malli: 5364725Ristiviite: 11W530

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero8301T
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus5.125 "
Piki8
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.8 "
Koko1"
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.59
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WIDIA 5367070 Spiraalihana 7 / 8-9unc Tina | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC€185.18
WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Tin | AA3VGX 11W533 53661383.59318H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNF€76.99
WIDIA 5366134 Spiraalikärkihana 9/16-12unc Tina | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC€87.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5364725 Spiraalikärkihana 1-8 unc tina
€353.84 / yksikkö