Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5357031 Kierrehuiluhana M3x0.5, musta oksidi | AA3VKV 11W612

WIDIA 5357031 Spiraalihuiluhana M3x0.5 Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA3VKV Malli: 5357031Ristiviite: 11W612

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8354
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.0.141 "
KokoM3
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
WIDIA GT215002 Spiraalihana M6x1 Tin + crc / c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6Pistoke25 / 64 "KarkeaNopea teräs-E-PM€27.92
WIDIA GT215006 Spiraalihana M14x2 Tin + crc / c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14Pistoke25 / 32 "KarkeaNopea teräs-E-PM€226.10
WIDIA 5364726 Spiraalihana 1-8unc musta oksidi | AA3VEA 11W459 53647260.8 "Mustaoksidi83041"Muokattu Bottoming63 / 64 "UNCNopea teräs-E€321.71
WIDIA 5364721 Spiraalihana 7 / 8-14unf musta oksidi | AA3VEB 11W460 53647210.697 "Mustaoksidi83047 / 8 "Muokattu Bottoming23 / 32 "UNFNopea teräs-E€249.48
WIDIA 5364714 ​​Spiraalihuuhana 7 / 8-9unc musta oksidi | AA3VEC 11W461 53647140.697 "Mustaoksidi83047 / 8 "Muokattu Bottoming53 / 64 "UNCNopea teräs-E€240.87
WIDIA 5365637 Kierrehuiluhana M16x1.5, musta oksidi | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "Mustaoksidi8354M16Muokattu Bottoming1 3 / 32 "LoppuNopea teräs-E€153.86
WIDIA 5365625 Spiraalihuiluhana M12x1.75 Black Oxide | AA3VKL 11W601 53656250.367 "Mustaoksidi8354M12Muokattu Bottoming15 / 16 "KarkeaNopea teräs-E€88.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5357031 Spiraalihuiluhana M3x0.5 Black Oxide
€39.90 / yksikkö