Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 3AN9M16008RJT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 16 mm Milling Dia, 32 mm Length Of Cut, Straight | CV2HTB 785UY0

WIDIA 3AN9M16008RJT pinnoittamaton Kulman säde päätyjyrsintä, 3 uraa, jyrsintähalkaisija 16 mm, leikkauspituus 32 mm, suora

Varastossa
Tuote: CV2HTB Malli: 3AN9M16008RJT pinnoittamatonRistiviite: 785UY0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 3AN9M16008RJT pinnoittamaton Kulman säde päätyjyrsintä, 3 uraa, jyrsintähalkaisija 16 mm, leikkauspituus 32 mm, suora
€270.95 / yksikkö