Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 3044078 Kovametalliporan Sd-m Pallon muoto | AD4UPB 44C520

WIDIA 3044078 Kovametalliporan Sd-m pallon muoto

Varastossa
Tuote: AD4UPB Malli: 3044078Ristiviite: 44C520

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma0
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 8 "
Maks. Kierrosluku40000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeSD-M pallo
Kaupan numeroSD-42L2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.12
Laivan pituus (cm)5.31
Laivan leveys (cm)1.12
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKulmaLeikkurin halkaisija.ShapeKaupan numeroLeikkaavan reunan tyyppiLeikkauksen pituusMaks. KierroslukuHinta
WIDIA 3051758 kovametalliporan käänteinen kartiomainen muoto | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Käänteinen kartioSN-51Tuplaleikkaus1 / 4 "40000€22.68
WIDIA M41361 Carbide Por Egg 3/16 tuumaa | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "MunaSE-53Tuplaleikkaus9 / 32 "80,000€36.59
WIDIA M41495 Karbidiporattu kartio 5/8 tuumaa AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Terävä kartioSM-6Tuplaleikkaus1"40,000€89.25
WIDIA M41446 1/8 tuuman kovametallipora, liekki, kaksoisleikkaus, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "LiekkiSH-41, XNUMXTuplaleikkaus1 / 4 "90,000€14.69
WIDIA M41293 1/4 tuuman kovametallipora, sylinterimäinen kuulakärki, kaksoisleikkaus | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Sylinterimäinen pallon nenäSC-1Tuplaleikkaus5 / 8 "70,000€26.71
WIDIA M41296 3/8 tuuman kovametallipora, sylinterimäinen kuulakärki, kaksoisleikkaus | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Sylinterimäinen pallon nenäSC-3Tuplaleikkaus3 / 4 "66,000€44.13
WIDIA M40284 3/32 tuuman kovametallipora, sylinterimäinen kuulakärki, yksileikkaus | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Sylinterimäinen pallon nenäSC-41Yksi leikkaus7 / 16 "95,000-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 3044078 Kovametalliporan Sd-m pallon muoto
€18.62 / yksikkö