Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19907 Hand Tap M5 x 0.8 Thread TiN, 4 huilua, D4 | AA3VMW 11W672

WIDIA 19907 käsihana M5 x 0.8 kierre TiN, 4 huilua, D4

Varastossa
Tuote: AA3VMW Malli: 19907Ristiviite: 11W672
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
€19.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2353
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki0.80mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.0.194 "
KokoM5
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 19918 Hand Tap M12 x 1.75 kierre, TiN, 4 huilua | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€48.38
WIDIA 19916 Käsihana M10 x 1.5 Tin | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€27.00
WIDIA 19913 Hand Tap M8 x 1.25 Tin | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€22.69
WIDIA 19910 Käsihana M6 x 1 Tin | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€20.80
WIDIA 15474 Käsihana M4 x 0.7 Tina | AA6GRJ 13X380 154742.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€18.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19907 käsihana M5 x 0.8 kierre TiN, 4 huilua, D4
€19.75 / yksikkö