Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19631 Kierrehuiluhana # 10-32unf Tin | AA4CCU 12E970

WIDIA 19631 Spiraalihuiluhana #10-32unf Tin

Varastossa
Tuote: AA4CCU Malli: 19631Ristiviite: 12E970
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
€23.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2314
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 19649 Spiraalihuiluhana 1/2-13unc Tina | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€61.15
WIDIA 19648 Kierrehuiluhana 1 / 2-13unc Tina | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€67.34
WIDIA 19647 Spiraalihuippuhana 7 / 16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "€55.53
WIDIA 19646 Spiraalihuiluhana 7/16-14unc Tina | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "€57.37
WIDIA 19644 Spiraalihana 3 / 8-24unf Tin | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€34.47
WIDIA 19643 Spiraalihana 3 / 8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€36.45
WIDIA 19642 Kierrehuiluhana 3 / 8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19631 Spiraalihuiluhana #10-32unf Tin
€23.94 / yksikkö