Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19410 käsihana 5 / 8-11unc musta oksidi | AA4CEL 12F015

WIDIA 19410 Käsihana 5/8-11 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA4CEL Malli: 19410Ristiviite: 12F015
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
€60.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero5303S
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki11
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 19615 Käsihana # 10-32unf musta oksidi | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€10.88
WIDIA 19605 käsihana #10-24 unc Black Oxide | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€10.36
WIDIA 19600 Käsihana # 10-24unc musta oksidi | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€10.85
WIDIA 19585 käsihana #8-32 unc Black Oxide | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€10.57
WIDIA 19580 Käsihana # 6-32unc musta oksidi | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.13
WIDIA 19575 Käsihana # 6-32unc musta oksidi | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.54
WIDIA 19460 Käsihana 3 / 4-16unf musta oksidi | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€85.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19410 Käsihana 5/8-11 unc Black Oxide
€60.93 / yksikkö