Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 14894 Käsihana M20 x 2.5 päällystämätön | AA9NAW 1E052

WIDIA 14894 Käsihana M20 x 2.5 Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AA9NAW Malli: 14894Ristiviite: 1E052

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5303
MateriaaliHigh Vanadium High Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4 15 / 32 "
Piki2.50mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.0.652 "
KokoM20
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 14797 Käsihana M8 x 1.25 päällystämätön | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8kynttilä€16.30
WIDIA 14798 Käsihana M8 x 1.25 päällystämätön | AA9MZL 1E003 147981.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€16.30
WIDIA 14799 Käsihana M8 x 1.25 päällystämätön | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€16.75
WIDIA 14813 Käsihana M10 x 1.5 päällystämätön | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10kynttilä€20.17
WIDIA 14814 Käsihana M10 x 1.5 päällystämätön | AA9MZR 1E011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pistoke€20.74
WIDIA 14815 Käsihana M10 x 1.5 päällystämätön | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€20.69
WIDIA 14829 Käsihana M12 x 1.75 pinnoittamaton | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12kynttilä€36.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 14894 Käsihana M20 x 2.5 Päällystämätön
€120.23 / yksikkö